MY1M16G-400L【ワケあり】 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4〜) SMC 52560097

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 注文コード52560097 品番MY1M16G-400L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥45,2258,998
この商品はストロークなど61種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする