※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GAR312X 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564147 GAR312X 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564147 GAR312X 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564147 GAR312X 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564147 GAR312X 大型曲面黒板 ホーローグリーン 馬印 52564147

大型曲面黒板 ホーローグリーン

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入 材質(枠)アルミ 注文コード52564147 品番GAR312X
参考基準価格(税別)¥257,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。

寸法(幅W×高さH)(mm)3600×900 材質(枠)アルミ 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本) 仕様ボード面表面:ホーローグリーン黒板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!※木枠は組み立てが必要となります。※木枠塗装はされておりません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする