サウナマット ムーミンシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52570956 品番 MMN-SM-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ムーミンのキャラクターがプリントされている可愛いサウナマット。共用のサウナマットに座るのがちょっと苦手な方に、マイ・サウナマットとして安心してサウナを楽しめます。
外気浴の椅子に座ると冷たいと感じるときに。弾力性があり、もちっとした風合いで長時間座ってもお尻が痛くなりにくい。コンパクトに折り畳めるので、持ち運びに便利。軽量でわずか140g!
洗濯機での水洗いが可能なので、衛生的です。中材には、ウエットスーツとして使用されているSBRを使用。水や汗が浸透しにくい素材です。PVC素材のパッケージは、そのまま持ち運び用ポーチとして使用できます。

用途サウナマットとして。ロウリュウ/ドライサウナ/岩盤浴/スチームサウナ/ミストサウナ/フィンランド式/クッションマット/清潔/衛生/安心/レジャーシート/ピクニック/アウトドア/サウナー/整う/ととのう/サ活/温泉/サ道/サウニスト/風呂/かわいい/おしゃれ 材質表地:ナイロン、中材:SBR(スチレン・ブタジエンゴム) 質量(g)140 耐熱温度(℃)100 リトルミイ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×0.5×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする