河村電器産業
河村電器産業の 制御機器・PLC・リレー
河村電器産業の 制御盤(ユニット品)
ポンプ制御盤 F3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
0.75
縦(mm)
530
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52578085
品番
OEF3075A
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・縦・色
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
フロートスイッチ用
縦(mm)
530
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
30
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
運転方式
自動交互運転
種類
制御盤
主な用途
フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転
モーター容量(kW)
0.75
リレー
フロートスイッチ×3
使用場所
屋外用
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ