現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06298065/2026/11/07 14:01:44
- 【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ フォレストリンク 52579749
イメージ画像
フォレストリンク
【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ
注文コード52579749
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,898~
特長:夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、
遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。
お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。
遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。
防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途:窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所
注意:※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※直径3.5センチまでの突っ張り棒に対応しております。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご注文サイズが140センチを超えると生地の中央につなぎ目が入ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(cm):15~280
長さ(cm):15~220
機能:防炎、遮光1級
色数:全34色
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)