トラディショナル カービングフォーク&ナイフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード52588814 品番22299/012
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

『切れ味抜群!!』バーベキューの肉の切り分け、サービング用に。
業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格バーベキュー道具の登場。
味のある木製ハンドル☆お肉の切り分け、取り分け用に。

材質ステンレス、木 種別フォーク&ナイフ 質量(g)フォーク80/ナイフ108 全長(cm)フォーク:32.55/ナイフ:35 刃渡り(cm)ナイフ約21(8インチ)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする