現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06298977/2026/06/29 23:48:35
- 【オーダー】カラーパレット モルト スミノエ 52590477
施工画像
スミノエ
【オーダー】カラーパレット モルト
注文コード52590477
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,890~
特長:耐久性に優れたナイロンループテクスチャー。
撥水加工付きで汚れが付きにくく、使いやすいカーペットです。
材質:ナイロン
幅(cm):100~350
長さ(cm):50~900
機能:防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆
パイル長(mm):5
組成:ナイロン100%
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき6,500/税込7,150
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)