![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06298978/ | 2026/10/06 20:52:56 |
![]() 施工画像 | スミノエ 【オーダー】カラーパレット ロンジェ |
|
|
| 特長: | 防汚性に優れたポリエステルを使用。 ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴のプレーンカットカーペットです。 |
|---|---|
| 材質: | ポリエステル |
| 幅(cm): | 100~350 |
| 長さ(cm): | 50~900 |
| 機能: | 防ダニ加工、防音、はっ水、防炎、遊び毛防止、床暖対応、F☆☆☆☆ |
| パイル長(mm): | 6 |
| 組成: | ポリエステル100% |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

