現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06298979/2026/10/11 10:33:53
- 【オーダー】 ドレープカーテン Drapeable U-9140~9142 スミノエ 52590495
施工画像
スミノエ
【オーダー】 ドレープカーテン Drapeable U-9140~9142
注文コード52590495
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥14,900~
特長:風合いの良いアクリル製の防炎性能を持つ糸を使用した、
ドレープ性のあるカーテンシリーズでグレードアップ縫製を標準仕様としています。
ナチュラルな質感の中にキラキラと輝くラメ糸を織り込みました。
幅(cm):61~450
機能:防炎、ウォッシャブル
高さ(cm):101~300
組成:縦:ポリエステル60%/アクリル系40% 、 横:アクリル系100%
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)