Wi-Fi/Bluetooth/ZigBee無線用Raspberry Piプログラム全集

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52600513 品番9784789842235
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別) 書籍
3,200

インターネットと電子回路をワイヤレスで直結!Web制御ロボットや無人モバイル作りに。全50!動作確認済みのサンプル・プログラムを収録。
RaspberryPiの使い方;
Linux用コマンド・ライン・シェル:bashの使い方;
Linux上でのC言語プログラミング演習;
XBeeZigBee/XBeeWi‐Fi/Bluetoothモジュールの概要;
XBeeZBモジュールの種類とZigBeeネットワーク仕様;
XBeeZBモジュールを準備して通信を行ってみよう;
XBeeZBを使ったプログラム練習用サンプル集;
XBeeZBを使った実験用サンプル集;
1台から接続できるXBeeWi‐Fiを設定してみよう;
XBeeWi‐Fi実験用サンプル集;
BluetoothモジュールRN-32XVPでワイヤレス・シリアル通信;
こどもパソコンIchigo-Jamとの連携サンプル集;
Bluetooth4.0対応BLEタグを利用する;
BluetoothモジュールRN-42用コマンド・モード;
BluetoothモジュールRN-42実験用サンプル集;
IoT機器のインターネット連携方法

ジャンル
電子
通信
初版年月2017/02/01 分類専門 判型B5 ページ数351 著者名国野亘

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする