三和製作所
三和製作所の 避難用品
三和製作所の 非常用袋・セット
レスキューカーセット Full(フル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52604591
品番
00294622
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
車から脱出して避難まで 万が一に備えたレスキューカーセット
緊急時の脱出・避難に役立つ商品を一つにまとめました。
すべてのセットにガラス破砕の脱出ツールが入っています。
セット内容
ポーチ×1、レスキューミー×1、防災防犯ホイッスル(色はランダム)×1、ハイブリッドシート×1、カイロ×1、ポケットティッシュ×1、軍手×1、防災用ウェットティッシュ×1、エアラブルエアークッション×1、防災用簡易ライトルミカ×1、ささっトイレ×2
幅(mm)
ポーチ:270
タイプ
Full(フル)
奥行(mm)
ポーチ:200
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。