印刷プレビュー
大洋製器工業

JISシャックル M級 黒 BC

BC-34【ワケあり】 JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業 52627576
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
52627576
品番
BC-34【ワケあり】
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,271
4点限定です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
通常価格(税別)販売価格(税別)
¥5,990¥4,792

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
玉掛け用具豆知識
・玉掛け用具の点検は
こちら
・玉掛け用具の解説は
こちら
・多点吊り計算アプリは
こちら
・シャックル選び方ガイドは
こちら
種類
BC
商品状態
※理由あり(キャンセル品・未使用・未開封)
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
寸法L(mm)
176
使用荷重(t)
7
寸法d(mm)
40
寸法t(mm)
34
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
39
寸法d3(mm)
40
寸法B1(mm)
98
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。