ぽかぽか家族 貼るレギュラー(透明袋)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(60個×4箱) 注文コード52634480 品番PKN-60HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足腰の冷え、通勤通学、屋外作業、レジャー・スポーツ観戦にお勧めです。
レギュラーサイズの衣類に貼るタイプの使い捨てカイロです。
約12時間あたたかさが持続します。

質量(g)2790 タイプ貼るタイプ 温度(℃)(平均)53、(最高)63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×168×157 連続使用時間(時間)12 主成分鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする