現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06300795/2026/09/28 18:49:15
- 【オーダー】特注サイズオーダー ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地(ホーローホワイト) 馬印 52675834
※代表画像です
馬印
【オーダー】特注サイズオーダー ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地(ホーローホワイト)
注文コード52675834
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,898~
特長:ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のホワイトボード(スタンダードタイプ)です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。
ホワイトボード板面はデュアルコートホーロー(JFEホーロー)で表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。それぞれ800℃前後の高温で焼成しています。表面硬度が高く、繰り返し書き消しが可能。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途:壁掛けホワイトボードとして
注意:高さ:1211mm~2410mm × 幅:1211mm~2410mm は取扱不可サイズです
※個人宅への配送は不可となります。
※軒先渡しとなる場合もございますのでご注意お願い致します。
付属品:W910×H910以下:粉受け、イレイザー(小)1個、ボードマーカー(黒)1本、取付け吊り金具/W1210×H910以上:粉受け、イレイザー(大)1個、ボードマーカー(赤、黒)1本、取付け吊り金具
仕様:マグネット対応
色:アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類:壁掛け・無地
取付方式:吊り金具
表示内容:無地
芯材:MDF/合板
材質(表面):枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類:オーダー・加工
繰り返し・詰め替え:対応
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)