現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06300796/2026/08/14 18:27:18
- 【オーダー】特注サイズオーダー 大型平面ホワイトボードW2700まで 壁付 無地(ホーローホワイト) 馬印 52675850
※代表画像です
馬印
【オーダー】特注サイズオーダー 大型平面ホワイトボードW2700まで 壁付 無地(ホーローホワイト)
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
15日出荷とは
注文コード52675850
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥92,980~
特長:ご希望のサイズW幅寸法2401~2700mmまで製作可能なオーダー寸法対応の大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
スタイリッシュなアルミ枠。
ホワイトボード板面はホーローホワイトで表面のホーロー層が2層構造を形成しているためサビに強く耐久性に優れています。
取り付けはL金具仕様で壁面にしっかり固定されます。
粉受けは付属しておりますが取付しない仕様でもご使用いただけます。
用途:多目的なホワイトボードとして
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
付属品:イレイザー1個、 マーカー2本(赤1本、黒1本)
仕様:マグネット対応
幅(mm):2401~2700
:アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
種類:壁付け・無地
取付方式:L金具
表示内容:無地
芯材:合板
材質(表面):枠:アルミ/表面:ホーローホワイト
サービス分類:オーダー・加工
繰り返し・詰め替え:対応
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)