現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】特注サイズオーダー 大型平面ホワイトボードW3600まで 壁付 無地(ホーローホワイト) 馬印 52675859
※代表画像です
注文コード 52675859
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥109,800〜
特長:
用途:
付属品:
仕様:
注意:
幅(mm):
色:
種類:
取付方式:
表示内容:
芯材:
材質(表面):
サービス分類:
繰り返し・詰め替え:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません