現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06300799/2026/10/30 18:08:00
- 【オーダー】特注サイズオーダー ワンウェイ掲示板(ピンタイプ) 壁掛タイプ 馬印 52675877
※代表画像です
馬印
【オーダー】特注サイズオーダー ワンウェイ掲示板(ピンタイプ) 壁掛タイプ
注文コード52675877
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,998~
特長:ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン専用のワンウェイ掲示板です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。
掲示板面は弾力性に富み、ピンホールの復元力が強いビニールレザータイプで長期に使用に耐えることができます。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途:屋内用の掲示板
注意:高さ:911mm~1810mm × 幅:911mm~1810mm は取扱不可サイズです
※個人宅への配送は不可となります。
※軒先渡しとなる場合もございますのでご注意お願い致します。
付属品:ピン6個、取付け吊り金具
仕様:ピン専用(ワンウェイ)
種類:壁掛け・無地
取付方式:吊り金具
枠の色:アルマイトシルバー
芯材:インシュレーションボード
材質(表面):枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り
グリーン購入法:適合
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)