※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#731パールオレンジベリー マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693316 #731パールオレンジベリー マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693316 #731パールオレンジベリー マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693316 #731パールオレンジベリー マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693316 #731パールオレンジベリー マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693316 #731パールオレンジベリー マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693316

マービー90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #731パールオレンジベリー 注文コード52693316 品番#731パールオレンジベリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

フィン・スティンガーST-46

用途圧倒的な飛距離が全てを凌駕する。 #731パールオレンジベリー タイプシンキング 全長(cm)9 適応汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・ 自重(g)27 リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズフロント:#6・リア:#5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする