※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェイス87

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #604フラッシングゴールド 注文コード52700359 品番#604フラッシングゴールド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ロングリップ・ボディデザイン・重心移動システム・トレブルマジック

用途最強の喰わせ波動を持つ、キラーサイズジャークベイト。 #604フラッシングゴールド タイプスローフローティング 全長(cm)8.7 自重(g)8.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・センター#2・リア:#2 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント#8・センター:#8・リア:#8 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアム6’2”〜7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン6〜12lb. 潜行レンジ(m)1.0〜1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする