※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 直付形 スリムベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52700823
品番
XLX464SHNTLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
消費電力(W)
36.3
セット内容
器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4640HNTLA9
タイプ
マルチコンフォート
全光束(Lm)
6900
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.2
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
質量(kg)
4.1
材質(本体)
亜鉛鋼板
電圧(V)
100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1250×53
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光束(Lm)
6000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
6000
明るさ
Hf32形高出力型×2灯器具相当
調光方式
省エネタイプ
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52700823
XLX464SHNTLA9
25977555
XFX464SHNLA9
iD6900直付スリムマルコン昼白調光省エネ
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)