※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 直付形 スリムベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52701548 品番XLX454SHNPLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

消費電力(W)26.3 セット内容器具本体:NNLK42525J、ライトバー:NNL4540HNPLE9 タイプマルチコンフォート 全光束(Lm)5200 エネルギー消費効率(Lm/W)168.4 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光束(Lm)4430 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4430 明るさHf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当 調光方式省エネタイプ 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52701548 XLX454SHNPLE9 29522687 XFX454SHNLE9 iD5200直付スリムマル昼白省エネ Panasonic(パナソニック) iD5200直付スリムマル昼白省エネ Panasonic(パナソニック) 1組 20,980 税込23,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする