GA2263【ワケあり】 フェルトバフ ミニター 52708846

ミニター

フェルトバフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード52708846 品番GA2263【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
トラスコ品番499-4949 軸径(Φmm)3 幅(mm)30 全長(mm)60 タイプ砲弾型・ハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 外径(mm)10 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする