150177-2081 プラグ ハウジング PA 66 8POS 3.68MM 日本モレックス(molex) 1個 150177-2081 52716355

プラグ ハウジング PA 66 8POS 3.68MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52716355 品番150177-2081
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様製品群:ECONOLATCH 150177 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1366-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする