現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】A5052 4Fプレート Shinx 52725769
注文コード 52725769
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥834〜
特長:
注意:
タイプ:
種類:
長さ公差(mm):
幅公差(mm):
表面粗さ(S):
長さ平行度(mm):
幅平行度(mm):
調質:
RoHS指令(10物質対応):
直角度:
サービス分類: