AW20-02BC-7C-2-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52744957

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード52744957 品番AW20-02BC-7C-2-B
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など579種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/4 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 最高使用圧力(MPa)1.0 流れ方向左→右 ボディサイズ20 ねじの種類Rc ブラケット付き ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)8 使用流体空気 圧力スイッチ仕様- 排気方式リリーフ 表示単位MPa ドレン排出口ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) オートドレン仕様ノーマルクローズ無加圧時ドレン排出なし ケース金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする