SD-006-25 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 52751457

※柄画像

SD-006-25 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 52751457 SD-006-25 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 52751457 SD-006-25 はがせる壁紙 デコマ パネフリ工業 52751457

はがせる壁紙 デコマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52751457 品番SD-006-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

1度貼った後でもはがすことができる壁紙です。
実際に住宅で使用されている上質壁紙を使用しているので、部屋になじみやすい!
はってはがせるのりが初めからついているので施工が簡単!
賃貸住宅でも安心してご使用いただけます!
壁紙の上から貼ることができます。

長さ(m)2.5 幅(cm)92 ブラウンブロック 材料メーカーサンゲツ(SG-5970) 材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:アクリル樹脂、離型フィルム:プラスチック複合品
注意
※はがす際の注意:少しはがして粘着層がはがれていないことを確認してから、力を均等にかけて丁寧にゆっくりとはがしてください。できれば下から上へゆっくりとはがしてください。
※乱雑に剥がすと、のり残りや壁紙を破損したり、デコマ自身も貼った面に一部が残る(層間剥離)する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52751457
2021-01-15
用途:
壁紙貼り

折皺が強く、しばらくすると剥がれてきてしまう。
サランラップのように心棒を入れれば皺ができないのでは?
剥がしやすいのは良いが、剥がれやすいのは困る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする