ねじの種類(-) Rc
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向(R) 右→左
ボディサイズ30
接続口径(02) 1/4
取付方式(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース