![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02569051/ | 2026/11/10 02:12:05 |
![]() | 日鉄ステンレス 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 |
|
|
| 特長: | 18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。 サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。 形から選べる早見表はこちら(PDF) |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 3、4、5、6、9、10、12、16、19 |
| 外径(Φmm): | 5~500 |
| 切断公差: | 板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


形から選べる早見表はこちら(PDF)