現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02569052/2026/11/05 02:57:24
SUS310S-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス 52809173
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤
注文コード52809173
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,043~
特長:ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):3、4、5、6、9、10、12、16
外径(Φmm):5~500
切断公差:板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)