![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02569053/ | 2026/08/27 10:06:41 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | ノーブランド 【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤 |
|
|
| 特長: | ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。 |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※レーザー切断品の為、片面保証とさせて頂きます。裏面に加工時の傷やスパッタが付着する場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
| 厚さ(mm): | 2、3、4、5、6 |
| 外径(Φmm): | 5~500 |
| 切断公差: | 板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

