現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02569356/2026/11/09 23:38:29
SUS316-1-ring 【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス 52814283
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング
注文コード52814283
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,986~
特長:18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
注意:※内径≦外径-(厚み×2)の範囲で選択してください
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):3、4、5、6、8、9、10、12、16、19
内径(Φmm):10~490
外径(Φmm):30~500
切断公差:板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類:オーダー・加工
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)