現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02569357/2026/10/02 09:39:19
SUS310S-1-ring 【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス 52814292
日鉄ステンレス
【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング
注文コード52814292
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,186~
特長:ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
注意:※内径≦外径-(厚み×2)の範囲で選択してください
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):3、4、5、6、9、10、12、16
内径(Φmm):10~490
外径(Φmm):30~500
切断公差:板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)