現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02569533/2026/11/04 00:05:28
Ni-201-ring 【オーダー】ニッケル  レーザー切断品/リング ノーブランド 52814308
ノーブランド
【オーダー】ニッケル レーザー切断品/リング
注文コード52814308
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,171~
特長:ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
注意:※内径≦外径-(厚み×2)の範囲で選択してください
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):2、3、4、5、6
内径(Φmm):10~490
外径(Φmm):30~500
切断公差:板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)