現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02569534/2026/11/05 05:40:10
Titan-ring 【オーダー】チタン レーザー切断品/リング ノーブランド 52814317
ノーブランド
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング
注文コード52814317
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,829~
特長:チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
注意:※内径≦外径-(厚み×2)の範囲で選択してください
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):2、3、4、5、6
内径(Φmm):10~490
外径(Φmm):30~500
切断公差:板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)