メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.5 通り Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:28 ピッチ:1.5 種類:通り 注文コード52829134 品番M28P1.5 GR U
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです

仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:28 ピッチ:1.5 種類:通り アズワン品番65-3644-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする