※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本×5パック) 注文コード 52835477 品番 KW2250V
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
用途軽量鉄骨材 材質 全長(mm)24 ねじ径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 仕上ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする