印刷プレビュー
ノーブランド

カラフルスポンジ200x330シート厚さ2mm

(1件の商品レビュー)
注文コード
52858486
品番
2x200x330
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥499

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。
環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません
寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度〜80度)
加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
200×330
イエロー
材質
EVA樹脂

RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 515

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 切り絵の素材として、室内の装飾に使用する。

扱いやすい素材です。ただ、注文から発送まで10日以上を要しており、少し時間がかかりすぎでしょうか。

これは注文コード52858486についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-10]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。