回転(接触・非接触)計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52892507 品番FUSO-8008
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1台で接触と非接触タコメータの機能。

質量(g)90 付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1 測定範囲(非接触回転計)10〜99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5〜19999RPM、周速:0.05〜1999.9m/min・0.2〜6560ft/minリング 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クォーツ式 精度±(0.1%rdg±2dgt) 分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 機能データホールド値表示 測定距離(mm)(非接触回転計)50〜300 画面表示寸法(mm)15×33液晶ディスプレイ 使用環境0〜50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする