現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02570298/2026/05/23 15:08:38
PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド 52898597
ノーブランド
【オーダー】布ベーク
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード52898597
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,337~
特長:電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途:一般電気及び機械用
注意:※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
◆糸面取りとは
目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。
※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
幅(mm):5~500
長さ(mm):5~1000
仕様:貫層破壊電圧:11~15MV/m
基材:布・フェノール樹脂
比重:1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ):103~105
圧縮強さ(MPa):260~330
切断公差:厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa):140~180
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)