|
|
| https://www.monotaro.com/g/02570299/ | 2026/05/16 20:14:07 |
|
ノーブランド
【オーダー】ガラエポ |
|
|
| 厚さ(mm): | 5、10、15、20、30、40、50 |
|---|---|
| 幅(mm): | 5〜500 |
| 長さ(mm): | 5〜1000 |
| 特長: | 機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。 |
| 用途: | 一般電気、高強度及び耐熱用 |
| 仕様: | 貫層破壊電圧:20〜30MV/m |
| 注意: |
※厚物25mm〜100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。 ※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。 ◆糸面取りとは 目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。 ※糸面取り公差:およそ0.2mm〜0.3mmとなります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 基材: | ガラス・エポキシ |
| 比重: | 1.75〜1.95 |
| 絶縁抵抗(MΩ): | 106〜108 |
| 圧縮強さ(MPa): | 400〜500 |
| 切断公差: | 厚み2〜20mm:±0.5mm、厚み25〜100mm:±1.0mm |
| 曲げ強度(MPa): | 400〜500 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000 / 税込 ¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000 / 税込 ¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000 / 税込 ¥11,000 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |