| 特長: | ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。 ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。 |
|---|
| 注意: | ※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。 ※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。 ◆糸面取りとは 目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。 ※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|
| 厚さ(mm): | 5、10、15、20、25、30、40、50 |
|---|
| 幅(mm): | 5~500 |
|---|
| 長さ(mm): | 5~1000 |
|---|
| 仕様: | 絶縁破壊強さ:37MV/m |
|---|
| 比重: | 1.63 |
|---|
| 圧縮強さ(MPa): | 135 |
|---|
| 荷重たわみ温度(℃): | 235 |
|---|
| 吸水率(%): | 0.1 |
|---|
| 切断公差: | 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm |
|---|
| 曲げ強度(MPa): | 縦:220、横:125 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|