現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02570301/2026/06/22 05:35:13
PEEK 【オーダー】PEEK(ピーク) ノーブランド 52898624
ノーブランド
【オーダー】PEEK(ピーク)
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード52898624
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,667~
特長:基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途:半導体・液晶産業用の各種部品
メッキ工程用の各種部品
理化学機器用部品
食品加工機械の各種部品
注意:※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
◆糸面取りとは
目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。
※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
:ベージュ 不透明
厚さ(mm):5、10、16、20、25、30、40、50
幅(mm):5~500
長さ(mm):5~1000
仕様:絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)
圧縮強さ(MPa):23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)
密度(g/cm<sup>3</sup>):1.31
吸水率(%):0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)
切断公差:厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa):175(測定条件 2mm/min、10N)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)