ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
スライドスイッチ MHSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
1
注文コード
52904434
品番
MHS121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極超小型で薄型で、回路のバリエーションが豊富です。
極数
1
定格
最大:DC12V0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V10mA(抵抗負荷)
端子数
3
高さ(mm)
3.5
タイプ
ノンショーティング
使用温度範囲(℃)
-10~70
端子形状
PC端子
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)100以上
接触抵抗(mΩ)
初期:50以下(AC200μV・15mA)
保存温度範囲(℃)
-20~80
ポジション
2
電気的寿命
5000回
耐電圧(V)
AC500・1分間