現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02570506/2026/10/07 21:59:46
425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) 52907015
3M(スリーエム)
【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定
メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
注文コード52907015
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,268~
特長:アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途:屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
テープ幅(mm):5~100
テープ長さ(m):10 or 55
テープ厚さ(mm):0.11
基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
破断伸度(%):5
粘着力(N/10mm):5.50(180ピール)
引張強度(N/10mm):55
引張強度(N):55/cm
特性:耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)