![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02570508/ | 2026/09/26 21:44:45 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 |
|
|
| 特長: | 優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性 |
|---|---|
| 用途: | ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | テープ:赤褐色、ライナー:透明 |
| テープ幅(mm): | 5~50 |
| テープ長さ(m): | 12 or 25 |
| テープ厚さ(mm): | 0.13(ライナー:0.075) |
| 基材: | ポリイミドフィルム |
| 特性: | 耐熱性 |
| 接着力(N/cm): | 4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム) |
| 剥離紙: | 片面特殊処理フィルム |
| 適合用途: | 耐熱 |
| 被着材の素材: | 金属、PP・PE、シリコーン |
| 主なワーク: | 大面材、パーツ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

