![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02570509/ | 2026/07/08 17:43:51 |
![]() | 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 |
|
|
| 特長: | 断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809) |
|---|---|
| 用途: | 耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ厚さ(mm): | 0.19 |
| 基材: | ガラスクロス |
| 粘着剤: | シリコーン系 |
| 色: | ホワイト |
| 使用温度範囲(℃): | -54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度) |
| 破断伸度(%): | 5 |
| 粘着力(N/cm): | 4.3(180ピール) |
| 主な用途: | 結束用、固定用 |
| 引張強度(N/cm): | 250.8 |
| 特性: | 耐熱性・耐久性・高接着・強力 |
| 再剥離: | 可能 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |