![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02570511/ | 2026/07/18 02:45:17 |
![]() ※中間幅 10m | 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 |
|
|
| 特長: | ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。 |
|---|---|
| 用途: | 家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※加工元:3M特約加工販売店 |
| 色: | テープ:無色透明、ライナー:茶色地に緑色(3M 300LSE ロゴ印刷) |
| テープ幅(mm): | 5~150 |
| テープ長さ(m): | 10 or 54.8 |
| テープ厚さ(mm): | 0.1 |
| 基材: | PETフィルム |
| 厚さ: | 薄手 |
| 粘着力(N/10mm): | 6.6 |
| 剥離紙: | シリコーン処理平面紙 |
| 適合用途: | 透明 |
| 被着材の素材: | 金属、PP・PE |
| 主なワーク: | 大面材、パーツ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |