フォレスクルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52910016 品番#45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

500mLペットボトルなら28本、2L・1.5Lペットボトルなら15本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動。

容量(L)約46 トラスコ品番819-3455 材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム) ダークブルー 質量(g)約4500 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×359×383 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約521×266×313

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
イベント時に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

会社内でのイベント時に大活躍です!
容量が大きいので中を冷やすまで時間が必要ですが
一度冷えるとかなりの時間冷えていましたので
有難い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする