※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW2-G2 複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) ベン 52950364 KW2-G2 複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) ベン 52950364

複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52950364 品番 KW2-G2
参考基準価格(税別)¥1,029,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800

水・油用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。

寸法A1(mm)420 寸法A2(mm)590 寸法B(mm)175 寸法H1(mm)255 寸法H2(mm)325 寸法L(mm)330 寸法T(mm)20 寸法h(mm)15 呼び径(A)80 端接続JIS 10K FFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS) 適合流体水・油 質量(kg)90 流体温度(℃)110以下 適合圧力(MPa)0.7以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1 最大許容差圧(MPa)0.1以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする