ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
5
枠番
C
適合モータ容量(W)
400
注文コード
52964153
品番
VRXF-5C-S-400-T3
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・枠番・適合モータ容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
適合モータ容量(W)
400
減速比
5
枠番
C
質量(kg)
1.7
タイプ
標準型
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
許容トルク(N・m)
(平均)15
フランジタイプ
T3
出力方式
出力軸キー無し
最大許容トルク(N・m)
40.3
慣性モーメント(kg・cm
2
)
0.37
許容スラスト荷重(N)
490
許容ラジアル荷重(N)
980
バックラッシ(°)
0.25
出力軸回転速度(r.p.m)
600